曜日別特売
PF3W511-F10-2-A P Series(PF3W511) SMC 42322105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W511)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(2) アナログ4~20mA注文コード42322105品番PF3W511-F10-2-A
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
形式(5) 分離型センサ部弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(2) アナログ4~20mA管接続口径(10) 1/1ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし温度センサー(-) なし表示単位(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量範囲(L/min)(11) 10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする