曜日別特売
PF3W511-N06-1TN-GR P Series(PF3W511) SMC 42322166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W511)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(1) アナログ1~5V注文コード42322166品番PF3W511-N06-1TN-GR
参考基準価格(税別)¥51,370販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
形式(5) 分離型センサ部弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(1) アナログ1~5V管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPTブラケット(R) ブラケット付温度センサー(T) 温度センサ付表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃リード線(N) M8コネクタ付リード線なし流量範囲(L/min)(11) 10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする