※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
3
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
50
40
35
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
42322585
品番
M2×18
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
18
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴