※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
3
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
50
40
35
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42322612
品番
M2.6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴