※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(80個)
長さ(mm)
110
110
115
130
150
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42323312
品番
M8×110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
材質
ステンレス
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73