曜日別特売
M8×120 (+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42323337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×120 (+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42323337
M8×120 (+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42323337

(+)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
長さ(mm)120
内容量1箱(50個)注文コード42323337品番M8×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)120材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1.25頭部形状ナベ寸法K(mm)5.2寸法m(mm)7.8穴の形状十字穴ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42323337M8×12042277627M8×120M8×120 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 42277627(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂1パック(1個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする