曜日別特売
PF3W540-F04-1TN-R PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540) SMC 42324494

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(1) アナログ1~5V注文コード42324494品番PF3W540-F04-1TN-R
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
形式(5) 分離型センサ部弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(1) アナログ1~5V管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(R) ブラケット付温度センサー(T) 温度センサ付表示単位(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃リード線(N) M8コネクタ付リード線なし流量範囲(L/min)(40) 5~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする