※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42324511
品番
M5×62
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス