※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
長さ(mm)
110
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42325963
品番
M6×110×100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。