曜日別特売
M5×85×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42326392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×85×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42326392
M5×85×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42326392

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)85
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(300個)注文コード42326392品番M5×85×50
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)85材質十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする