曜日別特売
M2.6×60×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42326426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×60×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42326426
M2.6×60×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42326426

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)60
60
55
58
65
68
70
72
75
80
85
90
92
97
100
102
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
165
170
180
190
200
210
250
73
77
95
112
155
175
185
195
205
215
220
225
230
235
240
450
245
158
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(500個)注文コード42326426品番M2.6×60×50
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)60十字穴番号1寸法K(mm)1.7材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする