曜日別特売
M3×120×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42329323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×120×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42329323
M3×120×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42329323

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)120
120
60
65
80
85
90
110
115
105
55
70
75
95
100
145
125
130
135
140
155
160
165
175
180
190
200
205
220
250
73
77
112
150
158
170
185
195
210
215
225
230
235
240
245
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(500個)注文コード42329323品番M3×120×50
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)120十字穴番号2寸法K(mm)2材質表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
90:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする