※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(A) NPN+NPN
管接続口径
(03) 3/8
表示単位
(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
注文コード
42329814
品番
PF3W720-N03-AN-M
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径・表示単位
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)
(20) 2~16
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
出力
(A) NPN+NPN
温度センサー
(-) なし
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
表示単位
(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
ブラケット
(-) なし
CADデータダウンロード