※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
60
85
100
110
140
65
70
75
90
105
112
115
120
158
80
95
135
210
200
77
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42330574
品番
M2.6×60×50
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
60
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5