※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42332403
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
アズワン品番
65-1924-68
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。