※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
長さ(mm)
15
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42332412
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
アズワン品番
65-1924-61