曜日別特売
PFM300-M-A P Series(PFM300) SMC 42338862

P Series(PFM300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(M)SI単位固定・(-)取扱説明書付(和英併記)・(A)校正証明書あり注文コード42338862品番PFM300-M-A
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様(M)SI単位固定・(-)取扱説明書付(和英併記)・(A)校正証明書あり入力仕様(0)電圧入力出力仕様(0)NPN2出力+1-5V出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする