曜日別特売
PFM303-LBF-A P Series(PFM303) SMC 42339176

P Series(PFM303)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-)単位切換機能付・(-)取扱説明書付(和英併記)・(A)校正証明書ありオプション(L)電源・出力接続ケーブル・(B)パネルマウントアダプタ・(F)センサ接続用コネクタ付注文コード42339176品番PFM303-LBF-A
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様(-)単位切換機能付・(-)取扱説明書付(和英併記)・(A)校正証明書ありオプション(L)電源・出力接続ケーブル・(B)パネルマウントアダプタ・(F)センサ接続用コネクタ付入力仕様(0)電圧入力出力仕様(3)PNP2出力+1-5V出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする