※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PFM511)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様
【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
管接続口径
(F02) G 1/4
注文コード
42340847
品番
PFM511-F02-2
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格流量(L/min)
(11) 2~100(50)
管接続口径
(F02) G 1/4
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様
【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)
CADデータダウンロード