※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード42342922品番PFM550S-C6-1-A
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など31種類から選べます他の種類を見る