PFM710-F01-A P Series(PFM710) SMC 42343403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM710-F01-A P Series(PFM710) SMC 42343403
PFM710-F01-A P Series(PFM710) SMC 42343403

P Series(PFM710)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力仕様(A) NPN2出力仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(F01) G 1/8注文コード42343403品番PFM710-F01-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,940
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)管接続口径(F01) G 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(A) NPN2出力表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする