曜日別特売
PFM711-F02-D-M P Series(PFM711) SMC 42349712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM711-F02-D-M P Series(PFM711) SMC 42349712
PFM711-F02-D-M P Series(PFM711) SMC 42349712

P Series(PFM711)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(F02) G 1/4注文コード42349712品番PFM711-F02-D-M
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)管接続口径(F02) G 1/4配管取出方向(-) ストレート出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする