曜日別特売
M3×4 (+-)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42349955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×4 (+-)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42349955
M3×4 (+-)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42349955

(+-)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
4
5
55
6
8
10
12
25
16
18
20
30
32
35
7
40
45
50
14
15
23
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(3000個)注文コード42349955品番M3×4
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)4材質十字穴番号2寸法t(mm)1.1表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)5.5十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする