PFM711-N02-B-W-X731 P Series(PFM711) SMC 42350936

 

PFM711-N02-B-W-X731 P Series(PFM711) SMC 42350936
PFM711-N02-B-W-X731 P Series(PFM711) SMC 42350936

P Series(PFM711)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(N02) NPT 1/4注文コード42350936品番PFM711-N02-B-W-X731
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)管接続口径(N02) NPT 1/4配管取出方向(-) ストレート出力仕様(B) PNP2出力表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする