PFM711-02-E-M-R-X731 P Series(PFM711) SMC 42351112

 

PFM711-02-E-M-R-X731 P Series(PFM711) SMC 42351112
PFM711-02-E-M-R-X731 P Series(PFM711) SMC 42351112

P Series(PFM711)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(02) Rc 1/4注文コード42351112品番PFM711-02-E-M-R-X731
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)管接続口径(02) Rc 1/4配管取出方向(-) ストレート出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)、(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする