※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(400個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(350個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M3.5
M5
M6
長さ(mm)
40
55
6
7
8
10
12
20
25
45
5
14
15
23
30
32
40
16
18
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.6
0.8
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42352493
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
40
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45