大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(120個)
1箱(120個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(230個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M2
M6
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M8
長さ(mm)
65
65
65
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
18
7
11
15
22
25
28
30
35
40
45
50
9
55
32
24
60
70
75
全158種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42352861
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
65
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
色
黒
寸法K(mm)
2.4
寸法f(mm)
1.3
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
12.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31