曜日別特売
PFM711S-N02-B-N P Series(PFM711S) SMC 42353325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM711S-N02-B-N P Series(PFM711S) SMC 42353325
PFM711S-N02-B-N P Series(PFM711S) SMC 42353325

P Series(PFM711S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし管接続口径(N02) NPT 1/4注文コード42353325品番PFM711S-N02-B-N
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)管接続口径(N02) NPT 1/4配管取出方向(-) ストレート出力仕様(B) PNP2出力表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする