※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)バインド小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M3.5
M4
長さ(mm)
6
5
8
6
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.8
0.6
0.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42353832
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42353832
M3×6
42279544
M3×6
(+-)バインド小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました