※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(428個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
5
4
3
6
10
25
7
8
9
11
12
14
15
16
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
24
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42356946
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーンクロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01