曜日別特売
M4×25 (+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42356973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 (+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42356973
M4×25 (+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42356973

(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
25
24
4
5
6
10
3
7
8
9
11
12
14
15
16
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
内容量1箱(600個)注文コード42356973品番M4×25
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM4長さ(mm)25頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理グリーンクロメートねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2寸法K(mm)1.7寸法f(mm)0.8寸法m(mm)4.3寸法dk(Φmm)8.3十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする