※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M3.5
長さ(mm)
16
6
8
10
25
4
5
12
16
14
20
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.5
0.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42357883
品番
M4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60