曜日別特売
PFM725S-F01-D P Series(PFM725S) SMC 42360526

 

PFM725S-F01-D P Series(PFM725S) SMC 42360526
PFM725S-F01-D P Series(PFM725S) SMC 42360526

P Series(PFM725S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(F01) G 1/8注文コード42360526品番PFM725S-F01-D
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)管接続口径(F01) G 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする