※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(180個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(120個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
長さ(mm)
65
20
30
60
35
65
40
70
45
50
12
15
16
22
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42364454
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
65
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.60
寸法C(mm)
約0.4
寸法K(mm)
3.4
寸法f(mm)
約1.4
寸法m(mm)
6.9
寸法dk(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.46/(最小)2.90