※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
注文コード
42371156
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5