※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
150
150
150
130
120
140
110
135
125
55
60
65
75
80
85
90
100
70
95
170
105
115
160
175
180
185
190
250
210
220
230
240
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42373274
品番
M8×150×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
150
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。