※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
90
100
95
55
60
70
75
80
120
65
110
130
140
150
200
105
160
180
210
230
115
125
135
170
250
155
175
185
190
220
240
145
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42374297
品番
M5×85×50
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
85
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴