※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
160
160
160
120
110
130
140
150
200
180
210
230
250
190
220
240
55
60
70
75
80
90
100
65
85
105
115
125
135
95
170
155
175
185
145
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42374403
品番
M6×160×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
160
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴