※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
130
130
130
120
110
140
150
105
115
125
135
145
55
60
70
75
80
90
100
65
200
85
160
180
210
230
95
170
250
155
175
185
190
220
240
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42374491
品番
M8×130×50
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
130
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴