曜日別特売
PFMB7201S-02-D-M PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201S) SMC 42375086

※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力仕様(D) NPN+アナログ4~20mA
管接続口径(02) Rc 1/4
(02) Rc 1/4
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(N02) NPT 1/4
(F02) G 1/4
表示単位(M) SI単位固定
配管取出方向(-) ストレート
内容量1個注文コード42375086品番PFMB7201S-02-D-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,250
管接続口径(02) Rc 1/4表示単位(M) SI単位固定出力仕様(D) NPN+アナログ4~20mAリード線(-) コネクタ付リード線 (2m)流量調整方式(S) 弁あり配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42375086PFMB7201S-02-D-M76827023PF2M721S-02-D-MPFMB7201S-02-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76827023PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする