大阪魂
(+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(2500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M2
M2.6
長さ(mm)
12
5
6
8
10
15
16
25
12
14
20
30
35
40
45
50
3
4
18
60
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
0.4
0.45
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42375566
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
クローム
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70