※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7102)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力
(A) OUT1: NPN、OUT2: NPN
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42379688
品番
PFMC7102-04-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
出力
(A) OUT1: NPN、OUT2: NPN
ねじの種類
(-) Rc
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(102) 10~1000
CADデータダウンロード