※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力
(C) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (1~5 V)
表示単位
(M) SI単位固定
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42379986
品番
PFMC7202-06-CN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(202) 20~2000
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4
出力
(C) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (1~5 V)
表示単位
(M) SI単位固定
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42379986
PFMC7202-06-CN-M
76857175
PF2MC7202-06-CN-M
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)