M2.3×18 (+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42380466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×18 (+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42380466
M2.3×18 (+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42380466

(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(13000個)
1箱(300個)
1箱(12000個)
1箱(250個)
1箱(10000個)
1箱(230個)
1箱(9000個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(180個)
1箱(3000個)
1箱(150個)
1箱(2500個)
1箱(120個)
1箱(1500個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(170個)
1箱(2200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(1000個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1800個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(3500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(350個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(130個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)18
18
16
55
3
60
4
5
6
65
8
70
10
12
15
20
75
25
80
85
90
100
14
110
120
130
140
150
30
7
13
22
28
35
40
45
50
27
32
41
47
95
11
4.5
5.5
9
26
33
49
17
37
42
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(2000個)注文コード42380466品番M2.3×18
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM2.3ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)18材質十字穴番号1表面処理クロメート寸法C(mm)約0.2頭部形状寸法K(mm)1.35寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.6十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42371673
2014-09-15
用途: キャスタータイヤ交換後の軸として使用
リペアショップ薬園台

これまで同サイズのユニクロームネジを使っておりました。30本入りで1個単価は15円でした。もっと大量な袋(箱)詰めがないかとサイト内を探してこの商品を見つけました。クロメートの為色味はブロンズ色になりますが、1個単価9円はかなりお得です。200本入りですがすぐに無くなると思いますので当分はこの商品をリピートすることに成りそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする