PFMC7501-04-AN-A PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7501) SMC 42380948

※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7501)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(A) OUT1: NPN、OUT2: NPN表示単位(-) 単位切換機能付ねじの種類(-) Rc注文コード42380948品番PFMC7501-04-AN-A
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
接続口径(04) 1/2出力(A) OUT1: NPN、OUT2: NPNねじの種類(-) Rc表示単位(-) 単位切換機能付流量範囲(L/min)(501) 5~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする