曜日別特売
PSE311T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMC 42382384

※8-M10-2-PSE300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42382384品番PSE311T-E
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする