※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
12
14
18
45
50
15
16
20
25
30
10
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42388981
品番
M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42388981
M5×12
42281802
M5×12
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました