曜日別特売
M4×40 (+)皿小ねじ小頭(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42390783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×40 (+)皿小ねじ小頭(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42390783
M4×40 (+)皿小ねじ小頭(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42390783

(+)皿小ねじ小頭(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(350個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
40
30
4
65
5
6
8
10
12
15
7
14
16
20
25
32
35
18
22
45
50
60
内容量1箱(600個)注文コード42390783品番M4×40
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM4長さ(mm)40頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2寸法C(mm)約0.25寸法K(mm)1.4寸法m(mm)約3.6寸法dk(Φmm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42391054
2024-06-12
用途: 板台車作成に使用
製造業

社内で使いやすいサイズの板台車を自作しており、キャスターを止めるのに使用します。
何も問題なく、20mmと25mmの間の強いて言えば22mmサイズが安価であれば良かったが、規格モノなので仕方ないため、板厚で調整してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする