※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ小頭十字穴3番(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(900個)
1箱(600個)
長さ(mm)
12
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42391711
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
寸法m(mm)
約6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70