M3×6 (+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42392034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42392034
M3×6 (+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42392034

(+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM3長さ(mm)6注文コード42392034品番M3×6
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6寸法D(Φmm)5.5寸法H(mm)0.6寸法M(mm)#1材質表面処理3価ブラック頭部形状超低頭穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43135784
2016-01-30
用途: カメラ部品の組み立て

品質は十分で問題ないです。
入り本数が多すぎて持て余しますので100本単位等もう少し少量での販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする